| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-SXS15-FO Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SXS15-FO EAN/GTIN: 4902506074324 |
| |
|
| | |
| Textmarker mit kräftigen Farben für leuchtstarke Markierungen. Der Textmarker in schlanker Stiftform ist perfekt für Schule, Studium, im Büro und privatem Umfeld. Mit praktischer Druckmechanik lässt er sich wie ein normaler Kugelschreiber verwenden. Eine innere Schutzkappe schützt die Schreibspitze vor dem Austrocknen. Die stabile Faserspitze in Keilform ermöglicht feine und breite Markierungen. In 6 Schreibfarben Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Textmarker Handy-Line | Strichstärke: | 0,8 - 3,8 mm | Schreibfarbe: | Orange | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Leuchtstarke Tinte auf Wasserbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | entspricht Schreibfarbe | nachfüllbar: | nein | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter orange, highlighter, highlighter pentel, Neonmarker; Leuchtmarker; Textmarkerstift; Textliner; Schreibgerät (Textmarker); Leuchtmarkierer; Markierstift (Textmarker); Marker (Textmarker); Highlighter; |
| | |
| |