Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Lack-Marker White, Rundspitze 2,9mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Verpackung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1131-X100W
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X100W
EAN/GTIN:
     3474370111234
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Stark deckender, robuster Lackmarker in Weiß. Ideal für die Verwendung in Industrie und Gewerbe überzeugt die wasserfeste, pigmentierte Tinte mit hoher Deckkraft. Die Tinte ist speziell für den Einsatz in der Industrie angepasst und verwendbar auf allen glatten, nicht saugenden Oberflächen und für Markierungen auf leicht öligen, staubigen und dunklen Untergründen. Markierungen sind dauerhaft permanent, wasser- und wetterfest, lichtbeständig und resistent gegen viele Lösungsmittel. Das robuste Aluminiumgehäuse ist auch zum Einspannen in Maschinen geeignet. Als Modell mit 3 Rundspitzen-Varianten oder mit breiter Keilspitze. Schreibfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Lack-Marker WHITE
Strichstärke:
2,9 mm
Schreibfarbe:
Weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
permanente Tinte, stark deckend
Material des Schaftes:
Aluminium
Farbe des Schaftes:
Weiß
nachfüllbar:
nein
Besonderheit:
Blisterverpackung
wasserfest/lichtbeständig:
ja/ja
geeignet zur Anwendung auf:
glatte, nicht saugende Oberflächen und leicht ölige, staubige und dunkle Untergründe
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, pentel permanent marker, permanent marker, Industriemarker; Paintmarker; Permanent Marker; Permanentmarker; Kunststoffmarker (Lackmarker); Schreibgerät (Lackmarker); Metallmarker (Lackmarker); Spezialmarker; Reifenmarker; Öloberflächenmarker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.