| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-X100WS Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: X100WS EAN/GTIN: 3474370113238 |
| |
|
| | |
| Stark deckender, robuster Lackmarker in Weiß. Ideal für die Verwendung in Industrie und Gewerbe überzeugt die wasserfeste, pigmentierte Tinte mit hoher Deckkraft. Die Tinte ist speziell für den Einsatz in der Industrie angepasst und verwendbar auf allen glatten, nicht saugenden Oberflächen und für Markierungen auf leicht öligen, staubigen und dunklen Untergründen. Markierungen sind dauerhaft permanent, wasser- und wetterfest, lichtbeständig und resistent gegen viele Lösungsmittel. Das robuste Aluminiumgehäuse ist auch zum Einspannen in Maschinen geeignet. Als Modell mit 3 Rundspitzen-Varianten oder mit breiter Keilspitze. Schreibfarbe: weiß Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Lack-Marker WHITE | Strichstärke: | 1 mm | Schreibfarbe: | Weiß | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | permanente Tinte, stark deckend | Material des Schaftes: | Aluminium | Farbe des Schaftes: | Weiß | nachfüllbar: | nein | Besonderheit: | Blisterverpackung | wasserfest/lichtbeständig: | ja/ja | geeignet zur Anwendung auf: | glatte, nicht saugende Oberflächen und leicht ölige, staubige und dunkle Untergründe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Industrie-Painter, Industriemarker, Pastenmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, pentel permanent marker white, permanent marker weiß, permanent marker, Industriemarker; Paintmarker; Permanent Marker; Permanentmarker; Kunststoffmarker (Lackmarker); Schreibgerät (Lackmarker); Metallmarker (Lackmarker); Spezialmarker; Reifenmarker; Öloberflächenmarker |
| | |
| |