Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Li-Po 4080mAh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Li-Po 4080mAh Akku
Samsung Li-Po 4080mAh Akku
Artikel-Nr.:
     C1134D-BA43-00355A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     BA43-00355A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Kompatible Produkte:
NP905S3G, NP915S3G, XE500T1C
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
4080 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7.5 V
Batteriekapazität:
30 Wh
Warentarifnummer (HS):
84732990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.