Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLP-Y350A Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLP-Y350A
Samsung CLP-Y350A
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLP-Y350A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLP-Y350A
EAN/GTIN:
     8808987345167
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Farbe: yellow, ca. 2.000 Seiten bei 5% Deckung,
    - Tonerreichweiten gemäß ISO / IEC 19798.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-350N, CLP-351NK, CLP-351NKG
Farbtoner-Seitenleistung:
2000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Breite:
62 mm
Tiefe:
61 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
180 g
Verpackungsbreite:
141 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
182 mm

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -350; CLP -350 N; CLP -350 Series
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.