Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C6072S Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C6072S Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C6072S Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C6072S Tonerkartusche Original Cyan
Samsung CLT-C6072S Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-C6072S
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-C6072S
EAN/GTIN:
     8808993642793
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Toner Cyan

Farbe: cyan, ca. 15.000 Seiten
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLX-9252 / 9253NA, LX-9250 / 9350ND
Farbtoner-Seitenleistung:
15000 Seiten
Gewicht:
812 g
Verpackungsbreite:
535 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
138 mm
Paketgewicht:
1220 g
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
24 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
24 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC):
28 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
561 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Versandkarton Taragewicht:
1300 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9250 ND; CLX -9252 NA; CLX -9350 ND; CLX -9352 NA; MultiXpress C 9250 ND; MultiXpress C 9252 NA; MultiXpress C 9350 ND; MultiXpress C 9352 NA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.