Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K4092S Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K4092S Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K4092S Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K4092S Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-K4092S
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K4092S
EAN/GTIN:
     8808987560614
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Bekannt für qualitativ hochwertige Laserdrucker ist SAMSUNG. Um die Leistungsfähigkeit dieser Geräte nicht zu beeinträchtigen, empfiehlt es sich Original-Toner einzusetzen. Es wird dadurch eine grosse Druckanzahl und beste Qualität gewährleistet. Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle das passende Zubehör für Ihren Farblaserdrucker. Weitere Orginal Toner-Produkte auf Anfrage.

Farbe: black, inkl. Trommel (für ca. 1.500 Seiten) bei 5% Deckung, Tonerreichweiten gemäß ISO/IEC 19798.

SAMSUNG CLT-K4092S, Toner schwarz für CLP-310 / CLP-310N / CLP-315 / CLP-315W / CLX-3170 / CLX-3175
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP - 310/N, CLP - 315/W, CLX - 3170FN, CLX - 3175/N/FN/FW
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Verpackungsbreite:
402 mm
Verpackungstiefe:
232 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Paketgewicht:
600 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
CLP310C-FRC
ab € 22,24*
Zubehör
Freecolor
CLP310K-FRC
ab € 23,54*
Zubehör
Freecolor
CLP310M-FRC
ab € 25,57*
Zubehör
Freecolor
CLP310Y-FRC
ab € 22,16*
Zubehör
Pelikan
4214171
ab € 20,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.