Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M809S Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-M809S Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLT-M809S Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-M809S
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-M809S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Kompatible:
CLX-9201NA
CLX-9251NA
CLX-9301NA
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLX-9201ND / 9201NA / 9251ND / 9251NA / 9301NA
Farbtoner-Seitenleistung:
15000 Seiten
Produktfarbe:
Grau, Magenta
Gewicht:
680 g
Verpackungsbreite:
547 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
142 mm
Paketgewicht:
970 g
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
11 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
23 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC):
23 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
573 mm
Höhe des Versandkartons:
319 mm
Versandkarton Taragewicht:
890 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.