Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-R659 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-R659 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Samsung CLT-R659 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Samsung CLT-R659 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Samsung CLT-R659 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-R659
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-R659
EAN/GTIN:
     8806071892047
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Samsung
Druckleistung:
40000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
18 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß):
39 Stück(e)
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC):
39 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette:
36 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
449 mm
Höhe des Versandkartons:
358 mm
Gewicht:
650 g
Verpackungsbreite:
437 mm
Verpackungstiefe:
116 mm
Verpackungshöhe:
167 mm
Paketgewicht:
650 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -8600 Series; CLX -8640 ND; CLX -8641 ND; CLX -8642 ND; CLX -8650 ND; CLX -8651 ND; CLX -8652 ND; MultiXpress C 8600 Series; MultiXpress C 8640 ND; MultiXpress C 8641 ND; MultiXpress C 8642 ND; MultiXpress C 8650 ND; MultiXpress C 8651 ND; MultiXpress C 8652 ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.