Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CM 1089 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CM 1089 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Silber
Samsung CM 1089 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Silber
Samsung CM 1089 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Silber
Samsung CM 1089 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Silber
Samsung CM 1089 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Silber
Samsung CM 1089 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-CM1089A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CM1089A
EAN/GTIN:
     4017337380152
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Breite:
527 mm
Tiefe:
412 mm
Höhe:
297 mm
Innenmaße (B x T x H):
336 x 349 x 225 mm
Gewicht:
17500 g
Verpackungsbreite:
577 mm
Verpackungstiefe:
469 mm
Verpackungshöhe:
375 mm
Paketgewicht:
19000 g
Anschlusswert:
1600 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
7 A
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Produkttyp:
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität:
26 l
Mikrowelle Energie:
1100 W
Steuerung:
Berührung
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Silber
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Türöffnung:
Ziehen | Seitenöffnung
Türanschlag:
Links
Drehteller:
Ja
Display-Typ:
LED
Kochzeit (max.):
30 min
Material:
Edelstahl
Abtaufunktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,10*
€ 435,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,45*
€ 390,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.