Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CM 1099 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CM 1099 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM 1099 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM 1099 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM 1099 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM 1099 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Samsung CM 1099 A Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 26 l 1100 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1134D-CM1099A
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CM1099A
EAN/GTIN:
     4017337380145
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Breite:
517 mm
Tiefe:
412 mm
Höhe:
297 mm
Innenmaße (B x T x H):
336 x 349 x 225 mm
Gewicht:
17500 g
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
577 mm
Verpackungshöhe:
469 mm
Paketgewicht:
19000 g
Anschlusswert:
1600 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Produkttyp:
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität:
26 l
Mikrowelle Energie:
1100 W
Steuerung:
Drehregler
Produktfarbe:
Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Türöffnung:
Ziehen | Seitenöffnung
Türanschlag:
Links
Türmaterial:
Glas, Edelstahl
Kochzeit (max.):
35 min
Material:
Edelstahl
Heißluftbetrieb:
Ja
Abtaufunktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,58*
€ 462,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,85*
€ 383,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.