Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EB-B600BEB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EB-B600BEB Schwarz
Samsung EB-B600BEB Schwarz
Samsung EB-B600BEB Schwarz
Samsung EB-B600BEB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EB-B600BEBECWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EB-B600BEBECWW
EAN/GTIN:
     8806085528628
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Galaxy S4 Standard-Akku
Akkublock (Li-Ion, 2.600 mAh).
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
57 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
5.3 mm
Gewicht:
43.9 g
Warentarifnummer (HS):
85177900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.