Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EB-BN910B Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EB-BN910B Schwarz, Silber
Samsung EB-BN910B Schwarz, Silber
Samsung EB-BN910B Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-EB-BN910BBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EB-BN910BBEGWW
EAN/GTIN:
     8806086454469
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Unser exklusiv für Samsung Smartphones entwickelter Lithium-Ionen-Akku liefert längere Akkulaufzeiten und hat in umfangreichen Tests und Zertifizierungsprozessen bewiesen, wie sicher und zuverlässig er ist. Gönnen Sie sich auf langen Reisen oder bei Vielnutzung die Gewissheit, dass Sie bei Bedarf einen Ersatzakku von Samsung zur Hand haben.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Breite:
41.38 mm
Höhe:
97.8 mm
Tiefe:
5.6 mm
Gewicht:
52.79 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.