Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-AA705 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-AA705 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung EF-AA705 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung EF-AA705 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung EF-AA705 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung EF-AA705 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung EF-AA705 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung EF-AA705 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-AA705CVEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-AA705CVEGWW
EAN/GTIN:
     8801643887759
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Violett
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A70
Oberflächenfärbung:
Muster
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite:
79 mm
Tiefe:
9.8 mm
Höhe:
165.3 mm
Gewicht:
19 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.