Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Samsung EF-BX810PBEGWW Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4") Cover
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-BX810PBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-BX810PBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095119229
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12.4 "
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Samsung
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Galaxy Tab S9+
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent
Breite:
211.5 mm
Tiefe:
7.1 mm
Höhe:
287 mm
Gewicht:
432 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.