Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit
Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit
Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit
Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit
Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit
Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit
Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit
Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit
Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit
Samsung EF-CA500B Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Folio Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-CA500BCEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-CA500BCEGWW
EAN/GTIN:
     8806086513609
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Farbe & Design bester Qualität Das GALAXY A5 S View Cover gibt es neu in 2 edlen Farben: Weiß und Anthrazit. Die edlen Farben fallen ins Auge und Sie werden das angenehm schlanke, griffige Gefühl immer mehr schätzen. Von Grundfunktionen bis Smartfunktionen Das GALAXY A5 S View Cover bietet mehr als nur ein einfaches Cover. Es hat vorne ein durchsichtiges breites Fenster, durch das Sie auf verschiedene Smartfunktionen Ihres Gerätes zugreifen können, ohne das Cover zu öffnen. Diese Funktionen umfassen: Alle ablehnen, MMS-/SMS-Vorschau, Ereignisalarm, Rückruf, Kamera, Musikplayer, Bearbeitung im Hintergrund und mehr. Praktischer im Alltag dank schnellem Wechsel Fotografieren Sie mit dem GALAXY A5 S View Cover. Mit nur einem Wisch können Sie schnell in den Kameramodus wechseln und schöne Momente einfangen. Der Zugriff auf die Musikwiedergabe ist ebenfalls schnell und einfach. Hören Sie die Musik, die Sie möchten, und verschönern Sie sich damit Ihren Alltag. Sorgfältig beschichtete Kanten Ihnen wird es gefallen, dass das GALAXY A5 S View Cover dank der sorgfältigen Beschichtung der Kanten sehr gut in der Hand liegt. Seitenschutz Zum Schutz der Seiten des Smartphones stehen die Ecken des Covers etwas vor und sind sorgfältig beschichtet. Erstklassige Naht Die kunstvolle Naht wirkt wie handgemacht und zeugt von der hohen Qualität mit analogem Touch. Automatisches Ein-/Ausschalten des Bildschirms Das GALAXY A5 S View Cover schaltet den Bildschirm beim Öffnen und Schließen automatisch ein oder aus.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
5 Zoll
Etui-Typ:
Folio
Produktfarbe:
Anthrazit
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
GALAXY A5 EF-CA500
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent
Tragestil:
Tasche, Hand (tragend), Tasche (zum Tragen)
Breite:
72.6 mm
Tiefe:
12.4 mm
Höhe:
142 mm
Gewicht:
49.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.