Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Samsung EF-CG920P Handy-Schutzhülle Cover Gold
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-CG920PFEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-CG920PFEGWW
EAN/GTIN:
     8806086646932
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Mit dem Samsung S View Cover schützen Sie Ihr Samsung Galaxy S6 sicher vor Kratzer und Schmutz. Es lässt sich leicht anklippen und besticht durch einen tollen Materialmix. Das S View Cover fühlt sich gut an und ist ein kleiner Handschmeichler. Durch das integrierte Sichtfenster können Anrufer sofort erkannt werden oder man sieht eingegangene Nachrichten, die Uhrzeit und kann auf die Kamera zugreifen. Ein weiterer Vorteil dieses Covers ist das Ein- und Ausschalten beim Öffnen und Schließen der Klappe.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
15 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
85 g
Etui-Typ:
Cover
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Gold
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S6
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl:
1
Breite des Versandkartons:
195 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Versandkartonsbreite:
90 mm
Versandkartonslänge:
180 mm
Versandkartonshöhe:
205 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton:
962 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.