| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-DX710BBGGDE Herst.-Nr.: EF-DX710BBGGDE EAN/GTIN: 8806095085951 |
| |
|
| | |
| Unterstreiche die schöne Form deines Tablets mit dem schlanken und leichten Book Cover Keyboard Slim. Es lässt sich schnell und einfach durch die Magnete in der Rückseite des Covers anbringen. Außerdem verfügt es über eine extra Aufbewahrung für den S Pen, sodass du ihn schnell zur Hand hast und er so nicht so schnell verloren geht.
Ein komfortables Schreibgefühl Verbinde dein Tablet mit dem Book Cover Keyboard Slim, um Dokumente oder E-Mails präzise zu tippen. Der Samsung DeX-Modus sorgt dabei für ein PC-ähnliches Erlebnis auf einem größeren Bildschirm.
Steigere deine Produktivität mit Wireless Sharing Mit Wireless Keyboard Sharing kannst du dich ganz einfach mit deinen anderen Galaxy Geräten verbinden und problemlos auf ihnen schreiben oder navigieren. Wechsle mühelos zwischen den Geräten und steure dein Smartphone wie dein Tablet.
Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy Tab S9 | Produktfarbe: | Schwarz | Abdeckung: | Ja | Maximale Bildschirmgröße: | 11 " | Übertragungstechnik: | Andocken | Geräteschnittstelle: | Pogo Pin | Tastaturaufbau: | QWERTZ | Tastatursprache: | Deutsch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, samsung tablet pc schutzhülle, tablet cover |
| | |
| |