Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-GS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-GS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Navy
Samsung EF-GS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Navy
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-GS906TNEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-GS906TNEGWW
EAN/GTIN:
     8806094025071
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Das geschmeidige, elegante Silicone Cover with Strap fühlt sich gut an und liegt durch das Band auf der Rückseite extrem sicher in der Hand. Und natürlich kannst du auch die Farbe des Bandes wechseln, um einen neuen Style zu testen.
Weitere Informationen:
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
3926909790
Warentarifnummer (HS):
85177900
Trageband:
Ja
Verpackungsbreite:
216 mm
Verpackungstiefe:
87.2 mm
Verpackungshöhe:
18.4 mm
Paketgewicht:
88 g
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 Zoll
Etui-Typ:
Cover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Navy
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S22+
Ursprungsland:
China
Breite:
79.1 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
180.9 mm
Gewicht:
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.