Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-GS911TWEGWW Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-GS911TWEGWW Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Weiß
Samsung EF-GS911TWEGWW Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Weiß
Samsung EF-GS911TWEGWW Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-GS911TWEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-GS911TWEGWW
EAN/GTIN:
     8806094768886
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Leicht in der Hand, fest im Griff
Dank des griffigen Bands auf der Rückseite des Cases kannst du dein Smartphone sicher halten, auch wenn es mal hoch hergeht.

Weich und komfortabel in der Hand
Zusammen mit dem stylischen Band hat das Silicone Grip Case ein weiches, seidiges Finish, das sich nicht nur gut anfühlt, sondern auch über Stunden hinweg einen angenehmen Griff bietet.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.1 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Weiß
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S23
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.