Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Standing Grip Case Violet Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Standing Grip Case Violet Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung Standing Grip Case Violet Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung Standing Grip Case Violet Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-GS926CEEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-GS926CEEGWW
EAN/GTIN:
     8806095365701
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Ein praktischer Begleiter
Dank des neuen „Standing Grip“-Designs liegt dein Galaxy S24+ sicher in der Hand. Das robuste Band auf der Rückseite sorgt für einen festen Halt, damit dein Smartphone gut geschützt bei Stürzen bleibt.

Ein hohes Level an Entertainment
Genieße deine Lieblingsserien, ohne dass du dein Smartphone ständig festhalten musst. Mit dem Standing Grip Case kannst du ganz komfortabel streamen, damit deine Hände für die wirklich wichtigen Dinge frei bleiben.

Elegant und schlank
Das weiche, seidige Finish vereint angenehmen Halt mit modernem Aussehen, damit du dich voll und ganz in Szene setzen kannst.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Violett
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24+
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Desktop-Ständer:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.