Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-LPUN4 35,6 cm (14") Beuteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-LPUN4 35,6 cm (14") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN4 35,6 cm (14") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN4 35,6 cm (14") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN4 35,6 cm (14") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN4 35,6 cm (14") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN4 35,6 cm (14") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN4 35,6 cm (14") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN4 35,6 cm (14") Beuteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-LPUN4PBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-LPUN4PBEGWW
EAN/GTIN:
     8806094958645
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Schlank. Weich. Schützend.
Trage dein Notebook in dieser eleganten, schicken, schlanken und design-optimierten Tasche. Sie nimmt nur wenig Platz ein und schützt dein Gerät gleichzeitig vor Kratzern und bei Stößen.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Beuteltasche
Material:
Kunstleder
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
Galaxy Book3
Breite:
343 mm
Tiefe:
5.4 mm
Höhe:
243 mm
Gewicht:
251.1 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 14 zoll, laptop tasche, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.