Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-LPUN6 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-LPUN6 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN6 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN6 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN6 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN6 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN6 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN6 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN6 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz
Samsung EF-LPUN6 40,6 cm (16") Beuteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-LPUN6PBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-LPUN6PBEGWW
EAN/GTIN:
     8806094958638
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Schlank. Weich. Schützend.
Trage dein Notebook in dieser eleganten, schicken, schlanken und design-optimierten Tasche. Sie nimmt nur wenig Platz ein und schützt dein Gerät gleichzeitig vor Kratzern und bei Stößen.

Halte deinen S Pen an seinem Platz
Bewahre deinen S Pen sicher und griffbereit an seinem Platz auf, sodass er immer leicht zu finden ist.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Etui-Typ:
Beuteltasche
Material:
Kunstleder
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Book3 Pro 16", Galaxy Book3 Pro 360, Galaxy Book3 Ultra
Stifthalter:
Ja
Breite:
388 mm
Tiefe:
5.4 mm
Höhe:
269 mm
Gewicht:
314.8 g
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.