Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-NG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-NG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung EF-NG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-NG996PBEGEW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-NG996PBEGEW
EAN/GTIN:
     8806090843150
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Schützt vor unterschiedlichen Keimen und Bakterien
Das LED View Cover verfügt über eine antimikrobielle Beschichtung, die vor unterschiedlichen Bakterien schützen kann.

Intuitive Bedienung
Du kannst dein Smartphone selbst bei geschlossenem Cover nutzen. Wenn du angerufen wirst, kannst du den Anruf mit einer Tipp-Geste ganz einfach entgegennehmen oder ablehnen – ohne das Cover öffnen zu müssen.

Personalisiere dein Cover
Mit anpassbaren Symbolen kannst du dein Cover nach deinem Geschmack gestalten. Verändere den Text und die Form der Symbole und verleihe dem Cover deinen persönlichen Touch.

Ein besonderes Fach für wichtige Visitenkarten
Öffnest du das Cover, findest du ein praktisches Kartenfach, sodass du deine wichtigen Visitenkarten schnell zur Hand hast.

Bleibe auf dem Laufenden
Bleibe informiert, auch wenn dein Cover geschlossen ist. Mit den verschiedenen Symbolen, weißt du, ob du einen Anruf verpasst oder eine Nachricht erhalten hast.

Gestalte deine eigenen Symbole
Sobald du das Cover an deinem Smartphone anbringst, kannst du eine spezielle App installieren, mit der du dein LED Cover personalisieren kannst. Öffne die App und wähle aus einer Vielzahl von Emojis oder kreiere deine eigenen Benachrichtigungen, die vorne auf dem Cover angezeigt werden können.

Schützt dein Smartphone von allen Seiten
Das LED View Cover umhüllt die Rückseite deines Smartphones und schützt die Vorderseite mit einer praktischen Klappe. Damit ist dein Smartphone stilvoll und praktisch vor Stürzen und Stößen geschützt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
196.2 mm
Verpackungstiefe:
89.6 mm
Verpackungshöhe:
16.6 mm
Paketgewicht:
120 g
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S21+
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kartentasche:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Warentarifnummer (HS):
85177900
Gewicht:
83.25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.