Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-OA135 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-OA135 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Blau
Samsung EF-OA135 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Blau
Samsung EF-OA135 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Blau
Samsung EF-OA135 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Blau
Samsung EF-OA135 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Blau
Samsung EF-OA135 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Blau
Samsung EF-OA135 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Blau
Samsung EF-OA135 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5 Zoll) Cover Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-OA135TLEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-OA135TLEGWW
EAN/GTIN:
     8806094330250
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85177900
Maximale Bildschirmgröße:
6.5 Zoll
Etui-Typ:
Cover
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Blau
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A13
Name der Farbe:
Arctic Blue
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kartentasche:
Ja
Anzahl der Kartentaschen:
1
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Kratzresistent
Breite:
80.5 mm
Tiefe:
13.9 mm
Höhe:
169.2 mm
Gewicht:
38 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.