| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-OA146TGEGWW Herst.-Nr.: EF-OA146TGEGWW EAN/GTIN: 8806094851472 |
| |
|
| | |
| Stilvoll unterwegs mit diesen zwei Farben Das Card Slot Case in seinen coolen Farben Lime und Black macht dein Galaxy A14 5G zu einem richtigen Hingucker.
Weich und schützend Das Galaxy A14 5G Card Slot Case besteht aus TPU[1] -Material, das dein Handy vor täglichen Kratzern und bei Stürzen schützt und dir gleichzeitig die Möglichkeit gibt, es ganz einfach abzunehmen.
Deine Karte schnell zur Hand Halte deine wichtigste Karte immer griffbereit. Mit dem Card Slot Case für dein Galaxy A14 5G hast du deine Karte schnell zur Hand ohne dein Portemonnaie herausholen zu müssen. Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 6.6 " | Etui-Typ: | Cover | Material: | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produktfarbe: | Limette | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy A14 5G / A14 | Muster: | Kein Muster | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Kartentasche: | Ja | Anzahl der Kartentaschen: | 1 | Schutzfunktion: | Schlagfest, Kratzresistent | Breite: | 80.5 mm | Tiefe: | 11.7 mm | Höhe: | 170.1 mm | Gewicht: | 38 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Samsung Smartphone Schutzhülle, Smartphone, Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, telefontasche samsung, mobiltelefon hülle |
| | |
| |