Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-OA336 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Pfirsich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-OA336 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Pfirsich
Samsung EF-OA336 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Pfirsich
Samsung EF-OA336 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Pfirsich
Samsung EF-OA336 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Pfirsich
Samsung EF-OA336 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Pfirsich
Samsung EF-OA336 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Pfirsich
Samsung EF-OA336 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Pfirsich
Samsung EF-OA336 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4 Zoll) Cover Pfirsich
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-OA336TPEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-OA336TPEGWW
EAN/GTIN:
     8806094237634
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85177900
Maximale Bildschirmgröße:
6.4 Zoll
Etui-Typ:
Cover
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Pfirsich
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A33 5G
Name der Farbe:
Awesome Peach
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kartentasche:
Ja
Anzahl der Kartentaschen:
1
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent
Waschbar:
Ja
Breite:
78.1 mm
Tiefe:
163.8 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
35 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.