| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-OF721CTEGWW Herst.-Nr.: EF-OF721CTEGWW EAN/GTIN: 8806094483444 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Ring auf Nummer sicher Mit dem Clear Cover with Ring hast du dein Galaxy Z Flip4 sicher im Griff. Schiebe deinen Finger einfach durch den Ring auf der Rückseite und schreibe Textnachrichten oder teile Inhalte nach Herzenslust.
Zeige deine Farbe Das transparente Clear Cover with Ring schützt dein Galaxy Z Flip4, ohne seine Farbe zu verdecken oder das schlanke Design zu beeinträchtigen.
Ganz klar dein Style Du kannst dein Clear Cover with Ring ganz einfach personalisieren, indem du es mit Stickern deiner Wahl versiehst und so dein Galaxy Z Flip4 5G zu etwas Besonderem machst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Etui-Typ: | Cover | Produktfarbe: | Transparent | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy Z Flip4 | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Schutzfunktion: | Staubresistent, Kratzresistent | Gewicht: | 38 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |