Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Silicone Case EF-PA356 für das Galaxy A35 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Silicone Case EF-PA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Silicone Case EF-PA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Silicone Case EF-PA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Silicone Case EF-PA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Silicone Case EF-PA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Silicone Case EF-PA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Silicone Case EF-PA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Silicone Case EF-PA356 für das Galaxy A35 5G
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-PA356TBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PA356TBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095542508
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Bringe Farbe in deine Welt
Wähle aus drei trendigen Farben und wechsele dein Case je nach deiner Stimmung oder deinem Look.

Sanft und geschmeidig
Das Silicone Case verleiht deinem Galaxy A35 5G eine samtweiche Oberfläche, die stundenlang bequem in der Hand liegen und dabei auch noch gut aussehen kann.

Sitzt wie angegossen
Das weiche Silikon ist wie eine zweite Haut für dein Galaxy A35 5G und schützt dein Smartphone von unerwünschten Kratzern, Schrammen oder Stößen.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A35 5G
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent
Breite:
82.5 mm
Tiefe:
11.1 mm
Höhe:
166.2 mm
Gewicht:
33 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.