Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Limette
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Limette
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Limette
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Limette
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Limette
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Limette
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Limette
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Limette
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-PA546TGEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PA546TGEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919554
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Zeig Farbe
Bringe Farbe in deine Welt: Das Silicone Case des Galaxy A54 5G ist in den Farben Black, Blueberry und Lime erhältlich und sieht so ästhetisch aus, dass du es deiner Stimmung oder deinem Outfit anpassen kannst.

Sanft und geschmeidig
Das Silicone Case verleiht deinem Galaxy A54 5G eine samtweiche Oberfläche, die stundenlang bequem in der Hand liegen kann. Vergiss also nicht, dass du dein Smartphone hältst.

Sitzt wie angegossen
Zuverlässig und nahtlos: Das Silicone Case ist wie eine zweite Haut für dein Gerät. Somit bleibt dein Griff fest, dein Smartphone geschützt und dein Stil aufregend.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.4 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Limette
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A54
Muster:
Kein Muster
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Breite:
79.6 mm
Tiefe:
11.8 mm
Höhe:
161.2 mm
Gewicht:
35 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.