| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-PA546TVEGWW Herst.-Nr.: EF-PA546TVEGWW EAN/GTIN: 8806094919530 |
| |
|
| | |
| Zeig Farbe Bringe Farbe in deine Welt: Das Silicone Case des Galaxy A54 5G ist in den Farben Black, Blueberry und Lime erhältlich und sieht so ästhetisch aus, dass du es deiner Stimmung oder deinem Outfit anpassen kannst.
Sanft und geschmeidig Das Silicone Case verleiht deinem Galaxy A54 5G eine samtweiche Oberfläche, die stundenlang bequem in der Hand liegen kann. Vergiss also nicht, dass du dein Smartphone hältst.
Sitzt wie angegossen Zuverlässig und nahtlos: Das Silicone Case ist wie eine zweite Haut für dein Gerät. Somit bleibt dein Griff fest, dein Smartphone geschützt und dein Stil aufregend. Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 6.4 " | Etui-Typ: | Cover | Material: | Silikon | Produktfarbe: | Heidelbeere | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy A54 | Muster: | Kein Muster | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Breite: | 79.6 mm | Tiefe: | 11.8 mm | Höhe: | 161.2 mm | Gewicht: | 35 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, silikonhüllen samsung, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle samsung |
| | |
| |