| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-PA556TMEGWW Herst.-Nr.: EF-PA556TMEGWW EAN/GTIN: 8806095542447 |
| |
|
| | |
| Sanfte Farben, solider Schutz Das Silicone Case, erhältlich in den Farben Black, Lime und Light Blue, umhüllt dein Galaxy A55 5G in modischen Pastellfarben und schützt es durch eine solide Silikonschicht.
Sanft und geschmeidig Das Silicone Case verleiht deinem Galaxy A55 5G eine samtweiche Oberfläche, die sich geschmeidig anfühlt. Wie eine solide, passgenaue zweite Haut, die dein Gerät vor Kratzern und Stürzen schützt.
Angenehme Haptik, sicherer Griff Das Silicone Case liegt angenehm in deiner Hand und sicher in deiner Handfläche. Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 6.6 " | Etui-Typ: | Cover | Material: | Silikon | Produktfarbe: | Limette | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy A55 5G | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Schutzfunktion: | Stoßfest, Kratzresistent | Breite: | 81.8 mm | Tiefe: | 11.7 mm | Höhe: | 165.5 mm | Gewicht: | 43 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |