Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PF711 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PF711 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Navy
Samsung EF-PF711 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Navy
Samsung EF-PF711 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Navy
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-PF711TNEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PF711TNEGWW
EAN/GTIN:
     8806092632998
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Gut im Griff
Halte dein Smartphone mit dem integrierten Ring auf der Rückseite sicher fest. Stecke den Finger einfach durch den Ring und schreibe Textnachrichten oder teile Inhalte, ohne dir Sorgen zu machen, dass dein Smartphone herunterfällt.

Kompakter Style
Das griffige Material aus Silikon mit einer Ringhalterung macht die Handhabung deines Smartphones noch komfortabler. Außerdem erhöht die matte Oberfläche den sanften Touch und verstärkt den Style-Faktor.

Stilvoll und anziehend
Wähle den Farbton deines Covers passend zu deinem Smartphone oder setze markante Akzente mit einer bunten Mischung. Setze neue Trends und lasse deine Freunde staunen.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Navy
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Z Flip3 5G
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite:
76.2 mm
Tiefe:
10.8 mm
Höhe:
169.4 mm
Gewicht:
41 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.