Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PG985 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PG985 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grau
Samsung EF-PG985 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grau
Samsung EF-PG985 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grau
Samsung EF-PG985 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-PG985TJEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PG985TJEGEU
EAN/GTIN:
     8806090302572
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Das weiche Material schmiegt sich schlank um das Smartphone und schützt es vor leichten Stößen, während es komfortablen Halt gibt.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 Zoll
Etui-Typ:
Cover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S20+
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite:
76.8 mm
Tiefe:
10.4 mm
Höhe:
163.3 mm
Gewicht:
24 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.