Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PT560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PT560
Samsung EF-PT560
Samsung EF-PT560
Samsung EF-PT560
Samsung EF-PT560
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-PT560CVEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PT560CVEGWW
EAN/GTIN:
     8806095291741
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Breite:
34.4 mm
Tiefe:
12.3 mm
Höhe:
94.4 mm
Gewicht:
16 g
Typ:
Hülle
Produktfarbe:
Pink
Produkttyp:
Key finder case
Material:
Silikon
Schlüsselanhänger:
Ja
Vorgesehene Verwendung:
Rucksack
Kompatibilität:
Galaxy SmartTag2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.