| |
|
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-QA146CTEGWW Herst.-Nr.: EF-QA146CTEGWW EAN/GTIN: 8806094851465 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 6.6 " | Etui-Typ: | Cover | Produktfarbe: | Transparent | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy A14 5G / A14 | Muster: | Kein Muster | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Schutzfunktion: | Staubresistent, Kratzresistent | Breite: | 80.5 mm | Tiefe: | 11.7 mm | Höhe: | 170.1 mm | Gewicht: | 30 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Samsung Smartphone Schutzhülle, Smartphone, Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, samsung galaxy smartphone, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle samsung |
| | |
| |