| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-QA225TTEGEU Herst.-Nr.: EF-QA225TTEGEU EAN/GTIN: 8806092298408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlank und minimalistisch Wähle aus zwei transparenten Varianten und bekenne dich zur Farbe deines Smartphones oder wähle das Cover mit einer dezenten schwarzen Tönung. Mit der schlanken Form des Soft Clear Cover, kannst du eine hohe Mobilität genießen und zeitgleich bietet es einen guten Halt in deinen Händen. Schützt dein Smartphone vor Stürzen und Stößen Durch das weiche und robuste TPU*-Material, schützt dieses Cover dein Smartphone vor Stößen und Stürzen und fühlt sich dabei noch angenehm sanft an. Füge etwas Spaß hinzu Stecke einfach den Riemen oder das Schlüsselband durch die Ecke, um deinem Cover einen persönlichen Touch zu verleihen und die Einzigartigkeit deines Smartphones hervorzuheben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 85177900 | Maximale Bildschirmgröße: | 6.4 Zoll | Etui-Typ: | Cover | Material: | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produktfarbe: | Transparent | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy A22 4G | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Schutzfunktion: | Stoßfest, Tropfsicher | Breite: | 77.63 mm | Tiefe: | 11.49 mm | Höhe: | 163.45 mm | Gewicht: | 36.6 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |