Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-QA346 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-QA346 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Samsung EF-QA346 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Samsung EF-QA346 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Samsung EF-QA346 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Samsung EF-QA346 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Samsung EF-QA346 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Samsung EF-QA346 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-QA346CTEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QA346CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919547
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 "
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A34
Muster:
Kein Muster
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent
Breite:
80.6 mm
Tiefe:
10.8 mm
Höhe:
163.8 mm
Gewicht:
25 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.