Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-RT560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-RT560
Samsung EF-RT560
Samsung EF-RT560
Samsung EF-RT560
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-RT560TBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-RT560TBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095291796
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Bluetooth-Tracker
Schlüsselfinder
Mobiltelefon Hülle
Weitere Informationen:
Breite:
33.5 mm
Tiefe:
9.6 mm
Höhe:
92.7 mm
Gewicht:
12 g
Typ:
Hülle
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Key finder case
Schlüsselanhänger:
Ja
Vorgesehene Verwendung:
Rucksack, Fahrrad, Gepäck
Kompatibilität:
Galaxy SmartTag2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.