Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-VF946PLEGWW Handy-Schutzhülle 19,3 cm (7.6") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-VF946PLEGWW Handy-Schutzhülle 19,3 cm (7.6") Cover Blau
Samsung EF-VF946PLEGWW Handy-Schutzhülle 19,3 cm (7.6") Cover Blau
Samsung EF-VF946PLEGWW Handy-Schutzhülle 19,3 cm (7.6") Cover Blau
Samsung EF-VF946PLEGWW Handy-Schutzhülle 19,3 cm (7.6") Cover Blau
Samsung EF-VF946PLEGWW Handy-Schutzhülle 19,3 cm (7.6") Cover Blau
Samsung EF-VF946PLEGWW Handy-Schutzhülle 19,3 cm (7.6") Cover Blau
Samsung EF-VF946PLEGWW Handy-Schutzhülle 19,3 cm (7.6") Cover Blau
Samsung EF-VF946PLEGWW Handy-Schutzhülle 19,3 cm (7.6") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-VF946PLEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-VF946PLEGWW
EAN/GTIN:
     8806095084459
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
7.6 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Kunstleder
Produktfarbe:
Blau
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Z Fold5
Name der Farbe:
Icy Blue
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Verschlussart:
Nicht zutreffend
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.