Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-VG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-VG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun
Samsung EF-VG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Braun
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-VG996LAEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-VG996LAEGWW
EAN/GTIN:
     8806090962127
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Für einen beeindruckenden Style
Das aus echtem Leder gefertigte Leather Cover akzentuiert das schlanke Design deines Galaxy S21+ 5G und verleiht ihm eine weiche und geschmeidige Hülle.

Sicher ist sicher
Das Leather Cover wurde speziell so angefertigt, dass die Hauptkamera deines Galaxy S21+ 5G gut geschützt ist. So kannst du Fotos und Videos aufnehmen, ohne dir Sorgen um das Objektiv machen zu müssen.

Premium-Style verdient einen guten Schutz
Das Leather Cover sieht nicht nur elegant und hochwertig aus, sondern bietet deinem Galaxy S21+ 5G auch Schutz vor Kratzern und Stößen – sowohl für den Rahmen als auch die Rückseite.

Passt fast wie angegossen
So schlank, das man es kaum bemerkt: Das Leather Cover passt sich an die schlanke Form deines Galaxy S21+ 5G an, sodass du es gut und komfortabel in der Hand halten kannst.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Leder
Produktfarbe:
Braun
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S21+
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Warentarifnummer (HS):
85177900
Breite:
78 mm
Tiefe:
11.3 mm
Höhe:
168.4 mm
Gewicht:
26 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.