| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1134D-EF-XA546CWEGWW Herst.-Nr.: EF-XA546CWEGWW EAN/GTIN: 8806094920390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Look voller Zuversicht Damit kann dein Gerät sicher sein: Das in Black oder White erhältliche Haze Grip Case ermöglicht es dir, dein Galaxy A54 5G fest in der Hand zu halten und es gleichzeitig vor versehentlichen Stürzen zu schützen.
Sicherer Griff mit abnehmbaren Bändern Dank der abnehmbaren Bänder kannst du das Haze Grip Case bequem anbringen, um den Griff an Komfort und Stil anzupassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße: | 6.4 " | Etui-Typ: | Cover | Produktfarbe: | Orange, Weiß | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy A54 | Muster: | Kein Muster | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Breite: | 80.4 mm | Tiefe: | 12.1 mm | Höhe: | 161.9 mm | Gewicht: | 46 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |