Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-XS928CTEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-XS928CTEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung EF-XS928CTEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung EF-XS928CTEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung EF-XS928CTEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung EF-XS928CTEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung EF-XS928CTEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung EF-XS928CTEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung EF-XS928CTEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-XS928CTEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-XS928CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095426648
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Sicher im Griff undstabil aufgestellt
Mit dem Clear Gadget Case hast du dein Smartphone fest im Griff. Du kannst das Case auch als stabilen Standfuß verwenden, um dein Galaxy S24 Ultra darauf abzustützen und so längere Telefonate zu führen oder Filme unterwegs zu genießen – und das alles freihändig.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.8 "
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24 Ultra
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Desktop-Ständer:
Ja
Verschlussart:
Nicht zutreffend
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.