Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA356 für das Galaxy A35 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA356 für das Galaxy A35 5G
Samsung Smart View Wallet Case EF-ZA356 für das Galaxy A35 5G
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-ZA356CVEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZA356CVEGWW
EAN/GTIN:
     8806095546612
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Alles im Blick
Mit dem Smart View Wallet Case kannst du direkt auf das Display deines Galaxy A35 5G zugreifen, ohne das Case öffnen zu müssen. In den Farben „Black“, „White“ oder „Lavender“ erhältlich, kombiniert das Case Schutz, Style und Komfort.

Einfach antippen und los geht's
Tippe auf das Display-Fenster, um wichtige Funktionen schnell bedienen zu können, z. B. um einen Anruf entgegenzunehmen oder die Musik anzuhalten, während das Case geschlossen ist.

Deine Karte stets griffbereit
Mit dem Smart View Wallet Case hast du deinen Ausweis oder andere wichtige Karten jederzeit bequem und sicher zur Hand.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 "
Etui-Typ:
Geldbörsenhülle
Produktfarbe:
Lavendel
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A35
Muster:
Kein Muster
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kartentasche:
Ja
Integriertes interaktives Fenster:
Ja
Breite:
83.1 mm
Tiefe:
14.4 mm
Höhe:
165.4 mm
Gewicht:
73 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.