Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-ZA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-ZA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-ZA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-ZA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-ZA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-ZA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-ZA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-ZA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung EF-ZA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-ZA546CBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZA546CBEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919325
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Display-Fenster auf einen Blick
Mit dem Smart View Wallet Case kannst du direkt auf das Display deines Galaxy A54 5G zugreifen, ohne das Case öffnen zu müssen. In den Farben Black, Lime und Blueberry erhältlich kombiniert das Case Schutz, Style und Komfort.

Einfaches Antippen reicht aus
Tippe auf das Sichtfenster, um wichtige Funktionen schnell bedienen zu können, z. B. um einen Anruf anzunehmen oder die Musik zu stoppen, während das Case geschlossen ist.

Mit deinem Smartphone Wichtiges sicher aufbewahren
Stecke deine häufig genutzten Karten einfach in dein Smart View Wallet Case, damit sie griffbereit und sicher verstaut sind.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.4 "
Etui-Typ:
Geldbörsenhülle
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A54
Muster:
Kein Muster
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kartentasche:
Ja
Breite:
81 mm
Tiefe:
14.7 mm
Höhe:
161.6 mm
Gewicht:
69 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.