Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-ZG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-ZG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung EF-ZG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung EF-ZG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung EF-ZG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung EF-ZG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung EF-ZG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung EF-ZG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung EF-ZG996 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-ZG996CBEGEW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZG996CBEGEW
EAN/GTIN:
     8806090839504
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Für ein sauberes Smartphone
Das Clear View Cover verfügt über eine antimikrobielle Beschichtung, die vor Bakterien schützen und deren Wachstum verhindern kann. So musst du dir weniger Gedanken um Keime und Bakterien machen und kannst dich voll und ganz auf das konzentrieren, was du machst.

Bediene dein Smartphone über das Cover
Bleib auf dem Laufenden, ohne das Cover öffnen zu müssen. Verschiedene Symbole informieren dich über Benachrichtigungen, den Akkustatus, Datum und Uhrzeit und vieles mehr.

Einfach das Cover berühren
Über das Clear View-Fenster mit Touch-Fähigkeit kannst du ganz einfach deine Musik, Anrufe und viele weitere Funktionen deines Smartphones steuern, ohne das Cover öffnen zu müssen.

Ein Design, das man gerne ansieht
Der durchsichtige Streifen an der Seite des Clear View Covers lässt dein Smartphone nicht nur hervorschauen, sondern setzt auch einen eleganten Akzent.

Schutz von allen Seiten
Dank der Klappe kann das Cover nicht nur die Rückseite deines Smartphones, sondern auch das Display vor Kratzern und Stürzen schützen. Außerdem ist das Cover so passgenau, dass auch die Kamera und die Seiten-Tasten gut geschützt sind.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
196.1 mm
Verpackungstiefe:
89.8 mm
Verpackungshöhe:
15.4 mm
Paketgewicht:
110 g
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Sagem
Kompatibilität:
Galaxy S21+
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Antibakteriell, Kratzresistent
Warentarifnummer (HS):
85177900
Gewicht:
73 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.