Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-ZS918CGEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-ZS918CGEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Grün
Samsung EF-ZS918CGEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Grün
Samsung EF-ZS918CGEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Grün
Samsung EF-ZS918CGEGWW Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-ZS918CGEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZS918CGEGWW
EAN/GTIN:
     8806094772920
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.8 "
Etui-Typ:
Folio
Produktfarbe:
Grün
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S23
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kartentasche:
Ja
Anzahl der Kartentaschen:
1
Schutzfunktion:
Stoßfest, Kratzresistent
Integriertes interaktives Fenster:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.