Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart View Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Smart View Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung Smart View Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung Smart View Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung Smart View Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung Smart View Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung Smart View Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Geldbörsenhülle Schwarz
Samsung Smart View Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-ZS921CBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZS921CBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095354682
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Genieße die interaktive Ansicht
Lass dir Nachrichten und eingehende Anrufe direkt auf dem Sichtfenster deines Cases anzeigen, ohne es öffnen zu müssen. Auch während eines Meetings oder bei der Arbeit kannst du einen Blick auf wichtige Benachrichtigungen erhaschen.

Ein einfaches Antippen reicht aus
Tippe auf das Sichtfenster, um wichtige Funktionen schnell nutzen zu können. Nimm z. B. einen Anruf entgegen oder halte die Musik an, während das Case geschlossen bleibt.

Wichtiges gut aufbewahren
Komfort und Eleganz vereint: Stecke deine häufig genutzten Karten einfach in dein Smart View Wallet Case, damit sie gut verstaut und stets griffbereit sind.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.2 "
Etui-Typ:
Geldbörsenhülle
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kartentasche:
Ja
Anzahl der Kartentaschen:
1
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Breite:
74.5 mm
Tiefe:
14.5 mm
Höhe:
150.2 mm
Gewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.