Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart View Case Black Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Smart View Case Black Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Smart View Case Black Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-ZS928CBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZS928CBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095354606
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.8 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Silikon
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24 Ultra
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.