Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EJ-B3400BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EJ-B3400BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Samsung EJ-B3400BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Samsung EJ-B3400BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Samsung EJ-B3400BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Samsung EJ-B3400BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Samsung EJ-B3400BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Samsung EJ-B3400BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Bluetooth QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     C1134D-EJ-B3400BBGGDE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EJ-B3400BBGGDE
EAN/GTIN:
     8806092201569
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Verbinde bis zu 3 Geräte Verbinde das Samsung Smart Keyboard mit bis zu drei verschiedenen Geräten auf einmal. Genieße eine umfangreiche Kompatibilität und einfache Kopplung, denn ein Klick genügt, um zwischen Smartphones, Tablets und anderen Geräten zu wechseln, die mit dem Samsung Smart Keyboard Trio 500 gekoppelt sind. Kabellose Tastatur zum Mitnehmen für unterwegs Sei immer bereit, etwas zu leisten. Kompakt, schlank und geschmackvoll gestaltet, aber vollgepackt mit vielen Funktionen für eine hohe Leistung, bietet das kabellose Samsung Smart Keyboard Trio 500 ein komfortables Tipperlebnis, wo immer du auch bist. Weise deinen Lieblingsapps eigene Hot Keys zu Lege Verknüpfungen zu den Apps an, die du am häufigsten verwendest, und genieße den Zugriff auf 3 Hot Keys mit nur einem Klick. Egal, ob es sich um deine Lieblings-App zum Streamen von Inhalten oder deine am häufigsten verwendete Effizienz-App handelt – öffne deine Anwendungen intuitiv per Schnelltaste. Einstieg in DeX für mehr Produktivität Durch den Zugriff auf DeX über das Samsung Smart Keyboard Trio 500 kannst du ähnlich produktiv wie an einem Desktop-PC arbeiten – jederzeit und überall. Arbeite in mehreren Fenstern gleichzeitig, antworte effizient auf Nachrichten und E-Mails auf einem Bildschirm und erreiche Dinge, die mit deinen Mobilgeräten vorher nicht so einfach möglich waren.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
280.4 mm
Tiefe:
15.4 mm
Höhe:
127.4 mm
Gewicht:
412.3 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
5.0
Benutzerhandbuch:
Ja
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
AAA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur - Tastenanzahl:
79
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.